曜日別特売

高圧洗浄機(限定品)

高圧洗浄機(限定品) - 丸山製作所

パワー&耐久性 エンジンタイプ
農業機械・自動車等の洗浄に最適!
土木現場、建設作業の洗浄に 2段積み可能
吸水ホース、吸水ストレーナ付き

仕様洗浄ガン:タービンガン質量(kg)45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)655×650×585定格出力(kW)3.7最高圧力(MPa)6.5エンジンタイプGX200吸水量(L/min)最大:27吐出ホース長(m)20内容量1台
関連資料:(2.68MB)
注意
※屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60159325MKW728H-1
373,900
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする