曜日別特売

高圧洗浄機

高圧洗浄機 - 丸山製作所

パワー&耐久性 エンジンタイプ
・余水ホースを装備しており、ポンプ過負荷状態を抑え、ポンプトラブルを大幅に低減します。
・20mホースを標準装備しているので圃場での作業が効率よく行えます。
・バークストリッパー(果樹皮剥機)高圧水のパワーで柿・ブドウ・リンゴ・梨等の防虫対策の粗皮削りに最適。
スピーディーに簡単に行えます。

仕様洗浄ガン:バリアブルノズル質量(kg)28.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)705×480×930定格出力(kW)2.9最高圧力(MPa)15エンジンタイプGX160吸水量(L/min)最大:11吐出ホース長(m)20内容量1台
関連資料:(2.68MB)
注意
※屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60159298MBW1511DX-H-1 316232
273,700
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする