オフィスチェア メッシュ張り

オフィスチェア メッシュ張り - 弘益オフィスチェア メッシュ張り - 弘益オフィスチェア メッシュ張り - 弘益オフィスチェア メッシュ張り - 弘益オフィスチェア メッシュ張り - 弘益

座昇降(ガスシリンダー式)機能付
ロッキング機構付
アームアップ機構付

質量(kg)12ブラック張地メッシュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×660×1075~1150材質(脚)エンプラ樹脂成型品寸法SH(mm)420~495内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60080101LM2BK
39,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする