弘益
オフィスチェア メッシュ張り
座昇降(ガスシリンダー式)機能付
ロッキング機構付
ランバーサポート付
質量(kg)
9
キャスター
あり
張地
背・座/布(ポリエステル)
肘掛
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×535×920~995
材質(脚)
エンプラ樹脂成型品(ブラック)
寸法SH(mm)
390~465
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60080171
CK04BK
ブラック
¥
27,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60080180
CK04BL
ブルー
¥
27,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60080189
CK04GR
グレー
¥
27,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。