曜日別特売

ライン棚受(アルミ製) 2本入

ライン棚受(アルミ製) 2本入 - NewHikariライン棚受(アルミ製) 2本入 - NewHikariライン棚受(アルミ製) 2本入 - NewHikariライン棚受(アルミ製) 2本入 - NewHikariライン棚受(アルミ製) 2本入 - NewHikari

アルミ製のスッキリしたデザインの棚受です。
トイレ上部の収納制作等に最適です。
アルミ製でカット加工が容易、棚板の奥行きに合わせて長さ調整もできます。

耐荷重(kg)30(1組あたり)※棚板の質量含む付属品取付ネジ/皿タッピング3.5×16:6本、皿タッピング3.5×35:6本内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
長さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60158011SH-TL280S30(1組あたり)※棚板の質量含む280アルミ(シルバー塗装)、鉄:ユニクロメッキシルバー
1,770
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
60158020SH-TL380S30(1組あたり)※棚板の質量含む380アルミ(シルバー塗装)、鉄:ユニクロメッキシルバー
1,930
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
60158029SH-TL280W30(1組あたり)※棚板の質量含む280アルミ(ホワイト塗装)、鉄:ユニクロメッキホワイト
1,820
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
60158038SH-TL380W30(1組あたり)※棚板の質量含む380アルミ(ホワイト塗装)、鉄:ユニクロメッキホワイト
1,980
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする