曜日別特売

高速スク無線エルゴ5ボタンBlueLEDマウス

高速スク無線エルゴ5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ高速スク無線エルゴ5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ高速スク無線エルゴ5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ高速スク無線エルゴ5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ高速スク無線エルゴ5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ高速スク無線エルゴ5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ高速スク無線エルゴ5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ高速スク無線エルゴ5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ

約57°の傾斜角度。人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計され自然な角度で握ることができます。上下スクロールが楽になる高速スクロールホイール搭載。ワンタッチで通常スクロールに切替えられます。加速度をマウスが検知してポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「お任せ速度調整モード」はワンタッチで切り替えることができます。ブラウジングに便利な進む、戻るボタン搭載。レシーバーは非使用時、本体に収納できます。<ご使用上の注意>電池の向きにご注意ください。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。

付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm/2g)質量(g)120(レシーバー・電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2MouseSetting]はWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応。他OS非対応。コネクタ形状USB (A)形状寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×122×65対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(BlueLED光源)分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動)切替式使用電源単4アルカリ乾電池2本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約236時間、電池交換の目安 約454日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60159517MUS-RKF176BKブラック
6,830
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
60159526MUS-RKF176GYグレー
6,830
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
60159535MUS-RKF176Wホワイト
6,830
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする