曜日別特売

無線3ボタンBlueLEDマウス

無線3ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ無線3ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ無線3ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ無線3ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ無線3ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ無線3ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ無線3ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ無線3ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ

オンライン授業に。軽量50g*の無線マウス。お子さまの手にあったやや小さめサイズ。ワイヤレスで机の上すっきり。自動電源で電池消耗を防ぎます。底面になまえ記入スペース。お友達と一緒に学習しても安心です。読み取り精度の高いBlueLEDセンサー。*電池、レシーバー含まず<ご使用上の注意>電池は決められた向きで入れてください。付属テスト電池は流通過程で残量が減っていることがあります。新品に替えてご使用ください。レシーバーは挿し忘れ防止のため、本体から少し出た状態で収納されます。自動でスリープモードに入ります。クリックすると解除されます。

付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能) (W18xD15xH5mm/2g)質量(g)50(レシーバー・電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOSコネクタ形状USB (A)形状寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×96×33対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(BlueLED光源)分解能1200dpi 固定式使用電源単3アルカリ乾電池1本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約111時間、電池交換の目安 約251日ボタン数3(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60159675MUS-RKT186BKブラック
2,690
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
60159691MUS-RKT186BLブルー
2,690
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
60159700MUS-RKT186Pピンク
2,690
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
60159709MUS-RKT186PURパープル
2,690
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする