曜日別特売

無線3ボタンBlueLEDマウス

無線3ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ無線3ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ

握り心地を追求したフォルム。手の形に沿うやや厚みのあるフォルム。親指、薬指、小指が自然にマウスを掴める形状を追求。読取り解像度(ポインタースピード)は切替ボタンを押す度に800→1200→1600dpiと変化します。インターネット閲覧に便利な『進む』『戻る』ボタン搭載。※macには非対応です。※「進む」「戻る」の割当てコマンドは変更できません。

付属品単3アルカリ乾電池1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm)ホワイト質量(g)約76(レシーバー、電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。コネクタ形状USB(A)コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×110×42対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能800/1200/1600dpi切替式使用電池単3乾電池1本保証期間6ヶ月電池寿命約440日、連続動作時間約289時間ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60159718MUS-RKF129W
6,580
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする