曜日別特売

抗菌無線3ボタン光学式マウス

抗菌無線3ボタン光学式マウス - ナカバヤシ抗菌無線3ボタン光学式マウス - ナカバヤシ抗菌無線3ボタン光学式マウス - ナカバヤシ抗菌無線3ボタン光学式マウス - ナカバヤシ抗菌無線3ボタン光学式マウス - ナカバヤシ抗菌無線3ボタン光学式マウス - ナカバヤシ抗菌無線3ボタン光学式マウス - ナカバヤシ

本体は抗菌規格JIS Z 2801規格に合格したABS樹脂。シンプルで使いやすい3ボタン無線マウス。ChromeOSでも使えます。スイッチなしの自動電源。無駄な電池消耗を防ぐ自動スリープ機能。レシーバーを本体底面に収納できます。ドライバインストール不要。挿せばすぐに使えます。<ご使用上の注意>電池は決められた向きで入れてください。付属テスト電池は流通過程で残量が減っていることがあります。レシーバーは挿し忘れ防止のため、本体から少し出た状態で収納されます。

付属品単3アルカリ乾電池1本(お試し用)小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm/2g)ブラック質量(g)55(レシーバー・電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。コネクタ形状USB(A)コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×104×34対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1200dpi(固定)使用電池単3電池1本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約296日ボタン数2ボタン+ホイールボタン通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60159551MUS-RKT183AGBK
2,980
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする