無線静音3ボタンBlueLEDマウスG

無線静音3ボタンBlueLEDマウスG - ナカバヤシ無線静音3ボタンBlueLEDマウスG - ナカバヤシ無線静音3ボタンBlueLEDマウスG - ナカバヤシ無線静音3ボタンBlueLEDマウスG - ナカバヤシ無線静音3ボタンBlueLEDマウスG - ナカバヤシ無線静音3ボタンBlueLEDマウスG - ナカバヤシ無線静音3ボタンBlueLEDマウスG - ナカバヤシ無線静音3ボタンBlueLEDマウスG - ナカバヤシ

・無線操作で机の上すっきり。 ・カチカチしない、左右静音ボタン ・切り忘れ防止、自動電源スイッチ ・Google ChromeOS対応*「右・ホイール」各ボタンの機能はOS・アプリにより異なります。*全ての機器での動作を保証するものではありません。

付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm)質量(g)約58(レシーバー、電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。コネクタ形状USB(A)コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×103×38対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1000dpi使用電池単4乾電池2本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約224時間、電池交換の目安 約347日ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60159770MUS-RKT125GBLブルー
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
60159779MUS-RKT125GRレッド
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする