曜日別特売

無線静音5ボタンBlueLEDエルゴノミクスマウス

無線静音5ボタンBlueLEDエルゴノミクスマウス - ナカバヤシ無線静音5ボタンBlueLEDエルゴノミクスマウス - ナカバヤシ無線静音5ボタンBlueLEDエルゴノミクスマウス - ナカバヤシ無線静音5ボタンBlueLEDエルゴノミクスマウス - ナカバヤシ無線静音5ボタンBlueLEDエルゴノミクスマウス - ナカバヤシ無線静音5ボタンBlueLEDエルゴノミクスマウス - ナカバヤシ無線静音5ボタンBlueLEDエルゴノミクスマウス - ナカバヤシ無線静音5ボタンBlueLEDエルゴノミクスマウス - ナカバヤシ

人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計
大胆な角度で手首のねじれを軽減、傾斜角度50°
面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。
不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。
Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載*1。
読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。
ポインター速度を3段階で切り替えられます。
<ご使用上の注意>
電池の入れ間違いにお気をつけください。
付属電池は初期不良の確認用です。
*1MacOSでは非対応

付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)単4アルカリ乾電池2本(お試し用)質量(g)約102対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS 10.12以降/ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×74対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能800/1200/1600dpi 切替式使用電池単4乾電池2本(マウス本体側)電池寿命連続動作時間 約168時間、電池交換の目安 約346日ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60159499MUS-RKF179NBK
5,860
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
60159508MUS-RKF179NW
5,860
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする