曜日別特売

コンパクト産業用5ポート10/100/1000Tギガビットイーサネットスイッチ

コンパクト産業用5ポート10/100/1000Tギガビットイーサネットスイッチ - PLANET Technologyコンパクト産業用5ポート10/100/1000Tギガビットイーサネットスイッチ - PLANET Technologyコンパクト産業用5ポート10/100/1000Tギガビットイーサネットスイッチ - PLANET Technology

コンパクトなIP40金属筐体
DINレール・壁面取付対応、制御盤内設置に最適
-40~75℃の広温度範囲と3,000mの高地対応で過酷環境でも安定動作
12~55V DC入力対応、冗長電源と逆極性保護機能搭載
省エネ規格IEEE 802.3az対応

仕様●DIPスイッチ:Standardモード●EFT保護:6KV●アドレステーブル:2Kエントリ●スイッチングファブリック:10Gbps●スイッチ処理方式:ストアアンドフォワード●スループット(パケット毎秒):0.744Mpps/64バイト●ネットワークケーブル:10/100/1000BASE-T、Cat. 3、4、5、5e、6 UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル)●フロー制御:半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム●全ポートが10/100/1000Mbpsで最大100m通信可能|Extend:ポート1~4が最大250mまで延長可能(速度は10Mbpsに制限)●安定性試験:IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)●規制遵守:FCCパート15クラスA、CEセット内容本体、QRコードシート、DINレールキット、RJ45ダストキャップ、壁掛けキット質量(g)266取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源(V)DC12~55、極性反転保護機能付き冗長電源規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3azポート数5消費電力(W)最大0.55/放熱量:1.88 BTU(接続なし、電源投入時)|最大1.65/放熱量:5.63 BTU(イーサネットフルロード時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.2×76.1×100保護等級IP40メタル構成ポート:5×10/100/1000BASET RJ45 TP 自動MDI/MDI-X、オートネゴシエーションコネクタ取り外し可能な4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用)動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護6KV内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60160497-
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする