オーム電機
ABSモール 2号 91cm
91cmで切らずに半間スペースに使える
両脇をつまむと取り外しが簡単な構造
ダイオキシンを発生しないABS採用
材質
ABS
サイズ
2号
外形寸法(mm)
20×10×910
本体質量(g)
52
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60138569
DZ-AM209-W
ホワイト
¥
168
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
60138578
DZ-AM209-M
ミルキー
¥
168
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
60138587
DZ-AM209-T
ブラウン
¥
168
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
60138596
DZ-AM209-CH
チョコ
¥
168
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください