曜日別特売

アウトプットトランス

アウトプットトランス - 橋本電気(SANSUI)
適合300B.El-34.2A3.6B4G.6L6GC.6A3質量(kg)2周波数(kHz)30~60(±2dB)容量(W)推奨:20 / 50Hzインピーダンス一次:2.5KΩ/3.5KΩ直流電流(mA)130インダクタンス(H)10/100mA(2.5KΩ)・13/80mA(3.5KΩ)挿入損失(dB)0.6二次インピーダンス(Ω)4・8・16内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60159045HC-203U-
23,96022,980
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
64248601HC-203U【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)
23,96022,980
18,980
アウトレット
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする