komomo110S counter(コモモ110Sカウンター)

komomo110S counter(コモモ110Sカウンター) - アムズデザインkomomo110S counter(コモモ110Sカウンター) - アムズデザインkomomo110S counter(コモモ110Sカウンター) - アムズデザインkomomo110S counter(コモモ110Sカウンター) - アムズデザインkomomo110S counter(コモモ110Sカウンター) - アムズデザイン

【激スレ&タフコン&ハイプレッシャーにカウンターを決める!】*弱りきったベイトを演出する抑え気味なアクション。*さまざまなシーンでマルチに使える110mmサイズ。*komonoSF-110とのローテーションで効果倍増! Komomoシリーズきってのオールラウンダー。大きくも小さくもない「ちょうどいい」サイズ感は、バチパターンからベイトパターンまで抜群の実釣性能を誇ります。125mmモデルと同様、SFよりもやや下のレンジを控えめなアクションで使うことができます。1年を通してルアーケースに入れることのできる万能なkomomoです。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2012/01/25適合エリア:港湾/干潟/河口/河川全長(mm)110#CT110-122 ピンク&ピンク質量(g)13タイプスローシンキング寸法(cm)レンジ:30~80フック#8リングサイズ#2アクションローリング+ウォブリング内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60220575#CT110-122 ピンク&ピンク
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする