曜日別特売

kosuke(コスケ)85F

kosuke(コスケ)85F - アムズデザインkosuke(コスケ)85F - アムズデザインkosuke(コスケ)85F - アムズデザインkosuke(コスケ)85F - アムズデザイン

【小型の限界を軽々と超えてきた!】*kosuke110Fにも負けずとも劣らない飛距離性能。*ビックルアー顔負けの大型フック搭載。*小型プラグ類なのに、オープンエリアや外洋での使用が可能! kosuke110Fの基本性能を継承し、小型プラグのあらゆる欠点をクリアにしたモデル。85mmとは思えない抜群の飛距離は港湾部や小場所はもちろん、本来スモールプラグの出番がないオープンエリアや外洋にも難なくこなします。大型の#4フックを搭載し、ランカーシーバス狙いにも使用することができる万能型スモールミノーです。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2017/04/20適合エリア:港湾/干潟/河口/河川/サーフ/磯/オフショア全長(mm)85#KK85-001 レッドヘッドパールOB質量(g)11.5タイプフローティング寸法(cm)レンジ:30~70フック#4リングサイズ#3アクションローリング内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60220801#KK85-001 レッドヘッドパールOB
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする