sasuke(サスケ)130 剛力

sasuke(サスケ)130 剛力 - アムズデザインsasuke(サスケ)130 剛力 - アムズデザインsasuke(サスケ)130 剛力 - アムズデザインsasuke(サスケ)130 剛力 - アムズデザインsasuke(サスケ)130 剛力 - アムズデザインsasuke(サスケ)130 剛力 - アムズデザインsasuke(サスケ)130 剛力 - アムズデザインsasuke(サスケ)130 剛力 - アムズデザイン

【剛よく海を制す。】*安定した飛行姿勢が生み出す圧倒的飛距離。*大型フック搭載。パワーファイトにオススメ!*荒れたフィールドでもしっかり泳ぐ! Sasukeシリーズ最高のパワーモデル。強風をものともしないキャスタビリティーと、荒れた海面でもしっかり水を捉える力強い泳ぎが特徴。ラフなコンディション下での釣りや大型狙いの釣りに安心してのぞむことができます。大型の#2フックを搭載しており、ランカーシーバスや青物、アカメなどを狙ううえでは必携のsasukeです。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2012/09/10適合エリア:河口/河川/サーフ/磯/オフショア全長(mm)130質量(g)25タイプフローティング寸法(cm)レンジ:80~120フック#2リングサイズ#4アクションウォブンロール内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60220058#GR130-121 メッキイワシ#GR130-121 メッキイワシ
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220067#GR130-120 ピンク&ピンク#GR130-120 ピンク&ピンク
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220076#GR130-119 マットチャート#GR130-119 マットチャート
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220085#GR130-102 チャートバックパール#GR130-102 チャートバックパール
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする