曜日別特売

sasuke(サスケ)140 真裂波

sasuke(サスケ)140 真裂波 - アムズデザインsasuke(サスケ)140 真裂波 - アムズデザインsasuke(サスケ)140 真裂波 - アムズデザインsasuke(サスケ)140 真裂波 - アムズデザインsasuke(サスケ)140 真裂波 - アムズデザインsasuke(サスケ)140 真裂波 - アムズデザインsasuke(サスケ)140 真裂波 - アムズデザイン

【キングオブソルトウォーターミノーの真価】*あらゆるシチュエーションで魚を虜にする艶かしいアクション。*安定した飛行姿勢で驚愕の飛距離を実現。*抜群のスイム能力で幅広いリトリーブ速度に対応。 Imaのフラッグシップモデル「裂波」の名を継承するsasuke140真裂波。「裂波」の代名詞ともいえるシリーズ特有の「魚を寄せる」ウォブンロールアクションはそのままに、重心移動システム「MRD」搭載によりシリーズ随一の飛行安定性を実現。最長飛距離は驚愕の75mを記録。また、すばやい立ち上がりで着水後の泳ぎ出しも抜群です。絶妙な浮力設定でスローからファストまで幅広い巻き速度に対応し、サイズ感にとらわれず、さまざまなフィールドで活躍します。まさに、キングオブソルトウォーターミノーの真価が発揮される一本です。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2024/09/21適合エリア:河川/河口/サーフ/磯全長(mm)140質量(g)23タイプフローティング寸法(cm)レンジ:60~100フック#4リングサイズ#3アクションウォブンロール内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60220171#SRP14-012 GK#SRP14-012 GK
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220180#SRP14-006 ビードロ#SRP14-006 ビードロ
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220189#SRP14-004 カワベイト#SRP14-004 カワベイト
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする