YOICHI(ヨイチ)80

YOICHI(ヨイチ)80 - アムズデザインYOICHI(ヨイチ)80 - アムズデザインYOICHI(ヨイチ)80 - アムズデザインYOICHI(ヨイチ)80 - アムズデザインYOICHI(ヨイチ)80 - アムズデザインYOICHI(ヨイチ)80 - アムズデザインYOICHI(ヨイチ)80 - アムズデザイン

【彼方を射抜く忍びのワザ】18gという重量と安定した飛行姿勢から生まれる驚異の飛距離!手元に水中を感じる適度な引き抵抗。港湾部でも使えるちょうど良いサイズ感。YOICHIシリーズに初のサイズ展開アイテムが登場!飛距離、シャロー性能、使い易さというYOICHI99の基本コンセプトは継承し、80mmという使う場所を選ばない絶妙なサイズ感を実現。まさにオールシーズン、オールラウンドで使えるシンキングペンシルの誕生です!

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2019/04/10適合エリア:港湾/干潟/河口/河川/サーフ/磯全長(mm)80質量(g)18タイプシンキング寸法(cm)レンジ:20~60フック#6リングサイズ#3アクションスラローム内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60219306#YI80-017 チャートヘッドテレサ#YI80-017 チャートヘッドテレサ
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219315#YI80-016 ジョーカー#YI80-016 ジョーカー
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219331#YI80-015 ゴールドボラ#YI80-015 ゴールドボラ
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219340#YI80-014 ピンク&ピンク#YI80-014 ピンク&ピンク
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする