ロケットベイト95

ロケットベイト95 - アムズデザインロケットベイト95 - アムズデザインロケットベイト95 - アムズデザインロケットベイト95 - アムズデザインロケットベイト95 - アムズデザインロケットベイト95 - アムズデザインロケットベイト95 - アムズデザインロケットベイト95 - アムズデザイン

【宇宙の果てまでジグミノー】抜群の飛距離で遠くのシャローまで届く!シャローをスローにトレースできる。シーバスはもちろん、フラットフィッシュ・青物にも対応! シャローを引くことの出来る超遠投型ジグミノーとして開発されたのがRocketBait95。特徴的なリップによりすばやい浮き上がりとタイトローリングアクションを持ち合わせ、シーバスをはじめ、フラットフィッシュや青物にも効果的。名前負けしない絶対的な飛距離で、遠投性を求められる状況のなか結果を出してくれます。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2015/10/25適合エリア:港湾/干潟/河口/河川/サーフ/磯/オフショア全長(mm)95質量(g)22タイプシンキング寸法(cm)レンジ:5~100フックフロント:#6、リア:#4リングサイズ#3アクションタイトローリング内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60219008#RB-95-023 マットチャート#RB-95-023 マットチャート
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219017#RB-95-022 スケボラ#RB-95-022 スケボラ
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219026#RB-95-021 メッキイワシ#RB-95-021 メッキイワシ
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219035#RB-95-020 ピンク&ピンク#RB-95-020 ピンク&ピンク
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219051#RB-95-019 メタルシャッド#RB-95-019 メタルシャッド
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219060#RB-95-017 ブラック&ブラック#RB-95-017 ブラック&ブラック
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219069#RB-95-009 ボラ#RB-95-009 ボラ
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219078#RB-95-008 マコイワシ#RB-95-008 マコイワシ
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219087#RB-95-006 玉彩#RB-95-006 玉彩
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219096#RB-95-005 コットンキャンディー#RB-95-005 コットンキャンディー
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219105#RB-95-003 チャートバックパール#RB-95-003 チャートバックパール
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219121#RB-95-001 レッドヘッド#RB-95-001 レッドヘッド
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする