sobat(ソバット)80
【リバーシブルは好きですか?】*サイズからは想像できない遠投性。*リトリーブスピード次第で変化するアクション。*マイクロ~小型ベイトパターンまで幅広く活躍! リップ付きシンペンの先駆けといえるのがsobat80。ジャンル的にはシンキングミノーのようにも、シンペンのようにも扱うことができます。デイゲームではファストリトリーブからのジャーク、スローリトリーブが中心となるナイトゲームではシンペン的なスラロームアクションと昼夜を問わず活躍できる銘品です。
仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2005/06/21
適合エリア:港湾/干潟/河口/河川
全長(mm)80
質量(g)13
タイプシンキング
寸法(cm)レンジ:20~50
フック#6
リングサイズ#3
アクション可変アクション
内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。