曜日別特売

K-太(ケータ)77 SUSPEND

K-太(ケータ)77 SUSPEND - アムズデザインK-太(ケータ)77 SUSPEND - アムズデザインK-太(ケータ)77 SUSPEND - アムズデザインK-太(ケータ)77 SUSPEND - アムズデザインK-太(ケータ)77 SUSPEND - アムズデザインK-太(ケータ)77 SUSPEND - アムズデザインK-太(ケータ)77 SUSPEND - アムズデザインK-太(ケータ)77 SUSPEND - アムズデザイン

【「ピタッ」と止めて「パクッ」と食わせる】*飛距離と素早い立ち上がりを両立するマグネット重心移動。*「食わせの間」を自在に演出できるサスペンドセッティング!*しっかり泳ぐ魅惑のアクション。 キャスト性能、立ち上がりの速さ、マグネット重心移動システムがその全てを高次元で実現。水平姿勢で漂うサスペンドセッティングにより、リトリーブやアクションを止めた瞬間の「食わせの間」を演出可能にしたK-太SUSPEND。港湾部や小規模河川、ボートシーバスゲームなどシーバスがそこにいると思える時、そこで口を使わせたい時にこのルアーの出番。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2017/06/10適合エリア:港湾/干潟/河口/河川/オフショア全長(mm)77質量(g)12タイプ汽水:サスペンド寸法(cm)レンジ:10~60フック#6リングサイズ#3アクションウォブンロール内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60221221#KT77-019 パープルコノシロ#KT77-019 パープルコノシロ
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60221230#KT77-018 ボラマッティー#KT77-018 ボラマッティー
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60221239#KT77-017 マットチャート#KT77-017 マットチャート
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60221248#KT77-012 ブルーハマイ#KT77-012 ブルーハマイ
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60221257#KT77-009 ボラ#KT77-009 ボラ
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60221266#KT77-008 マコイワシ#KT77-008 マコイワシ
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60221275#KT77-007 ハク#KT77-007 ハク
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60221291#KT77-004 コットンキャンディー#KT77-004 コットンキャンディー
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60221300#KT77-002 チャートバックパール#KT77-002 チャートバックパール
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60221309#KT77-001 レッドヘッド#KT77-001 レッドヘッド
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする