曜日別特売

AIRACOBRA(エアラコブラ)160

AIRACOBRA(エアラコブラ)160 - アムズデザインAIRACOBRA(エアラコブラ)160 - アムズデザインAIRACOBRA(エアラコブラ)160 - アムズデザインAIRACOBRA(エアラコブラ)160 - アムズデザインAIRACOBRA(エアラコブラ)160 - アムズデザインAIRACOBRA(エアラコブラ)160 - アムズデザインAIRACOBRA(エアラコブラ)160 - アムズデザインAIRACOBRA(エアラコブラ)160 - アムズデザイン

【3種のアピールで水面爆発!】 クロダイ用として大人気の「AIRACOBRA」を大型ベイト用に開発したラトル入りの160mmモデル。ドッグウォーク、スプラッシュ、ラトルの3種のアピールはボイル打ちはもちろん、レンジが下がったシーバスを誘い出します。デカラコブラで、ひと味違うビッグベイトゲームを。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2022/10/10適合エリア:ボート/外/河口全長(mm)160質量(g)65タイプトップウォーター寸法(cm)レンジ:0フック#1/0リングサイズ#6アクションドッグウォーク/スプラッシュ内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60221038#AC160-008 イエローボーン#AC160-008 イエローボーン
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
60221047#AC160-007 レッドヘッドパール#AC160-007 レッドヘッドパール
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
60221056#AC160-006 マットピンクイワシ#AC160-006 マットピンクイワシ
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
60221065#AC160-004 ライムスタークリアー#AC160-004 ライムスタークリアー
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
60221081#AC160-003 サイトブルピン#AC160-003 サイトブルピン
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
60221090#AC160-002 サイトコノシロ#AC160-002 サイトコノシロ
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
60221099#AC160-001 サイトレンズボラ#AC160-001 サイトレンズボラ
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする