RAIKIRI(ライキリ)60

RAIKIRI(ライキリ)60 - アムズデザインRAIKIRI(ライキリ)60 - アムズデザインRAIKIRI(ライキリ)60 - アムズデザインRAIKIRI(ライキリ)60 - アムズデザインRAIKIRI(ライキリ)60 - アムズデザインRAIKIRI(ライキリ)60 - アムズデザインRAIKIRI(ライキリ)60 - アムズデザインRAIKIRI(ライキリ)60 - アムズデザイン

【「ひと口」カミナリダートで魚を魅了】誰でも簡単!キレキレカミナリダート!!港湾部向けの小ぶりなシルエット。安定した飛行姿勢で抜群の飛距離! ダート系バイブレーションRAIKIRI(ライキリ)のひと口サイズ「RAIKIRI60」。安定した飛行姿勢、乱れないスイムバランス、少しの入力で美しくダートするレスポンスのよさ。シリーズの強みはそのままに、よりセレクティブな状況を攻略できるようサイズダウン。70mm同様、使えるシチュエーション、アクションも豊富です。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2021/03/10適合エリア:港湾/河川/干潟全長(mm)60質量(g)11タイプシンキング寸法(cm)レンジ:30~フック#10リングサイズ#2アクションバイブレーション内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60219139#RK60-012 メッキイワシ#RK60-012 メッキイワシ
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219148#RK60-011 ゴールドボラ#RK60-011 ゴールドボラ
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219157#RK60-010 アカキン#RK60-010 アカキン
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219166#RK60-009 パールボラOB#RK60-009 パールボラOB
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219175#RK60-008 ピンク&ピンク#RK60-008 ピンク&ピンク
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219191#RK60-007 マコイワシ#RK60-007 マコイワシ
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219200#RK60-006 玉彩#RK60-006 玉彩
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219209#RK60-005 マットチャート#RK60-005 マットチャート
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219218#RK60-004 ボラ#RK60-004 ボラ
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219227#RK60-002 チャートバックパール#RK60-002 チャートバックパール
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219236#RK60-001 レッドヘッド#RK60-001 レッドヘッド
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする