K-太(ケータ)58 SUSPEND

K-太(ケータ)58 SUSPEND - アムズデザインK-太(ケータ)58 SUSPEND - アムズデザインK-太(ケータ)58 SUSPEND - アムズデザインK-太(ケータ)58 SUSPEND - アムズデザインK-太(ケータ)58 SUSPEND - アムズデザインK-太(ケータ)58 SUSPEND - アムズデザインK-太(ケータ)58 SUSPEND - アムズデザインK-太(ケータ)58 SUSPEND - アムズデザイン

【「ピタッ」と止めて「パクッ」と食わせる】*飛距離と素早い立ち上がりを両立するマグネット重心移動。*「食わせの間」を自在に演出できるサスペンドセッティング!*マイクロベイトパターンと相性の良いサイズ感。 K-太77SUSPENDの特徴であるサスペンドセッティングを継承し、58mmのひと口サイズにサイズダウン。ストップ&ゴーや連続トゥイッチからの止めで「食わせの間」を演出することで、スレた魚に口を使わせることができます。ハクや稚鮎に代表される春のマイクロベイトパターンや、港湾部などの小場所に最適です。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2019/03/10適合エリア:港湾/干潟/河口/河川全長(mm)58質量(g)8タイプ海水:サスペンド寸法(cm)レンジ:10~40フック#10リングサイズ#3アクションウォブンロール内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60221318#KT58-017 パープルコノシロ#KT58-017 パープルコノシロ
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60221327#KT58-013 ハマーギーゴ#KT58-013 ハマーギーゴ
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60221336#KT58-012 ブルーハマイ#KT58-012 ブルーハマイ
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60221345#KT58-009 マコイワシ#KT58-009 マコイワシ
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60221361#KT58-008 ボラマッティー#KT58-008 ボラマッティー
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60221370#KT58-005 コットンキャンディー#KT58-005 コットンキャンディー
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60221379#KT58-004 マットチャート#KT58-004 マットチャート
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60221388#KT58-002 チャートバックパール#KT58-002 チャートバックパール
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする