YOICHI(ヨイチ)70ダイエット

YOICHI(ヨイチ)70ダイエット - アムズデザインYOICHI(ヨイチ)70ダイエット - アムズデザインYOICHI(ヨイチ)70ダイエット - アムズデザインYOICHI(ヨイチ)70ダイエット - アムズデザインYOICHI(ヨイチ)70ダイエット - アムズデザインYOICHI(ヨイチ)70ダイエット - アムズデザインYOICHI(ヨイチ)70ダイエット - アムズデザインYOICHI(ヨイチ)70ダイエット - アムズデザイン

【YOICHIはやせても釣果は満腹】YOICHIのコンセプトである「遠投性能」、比較的浅いレンジを引きやすい「レンジ性能」、遅巻きでも確実に泳いでくれる「アクション性能」はそのままに、70mmになることで、遠くの水面下10~30cmをどんな速度でもキープ可能に。マイクロベイトパターンにおいて今までにないアプローチを実現しました。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2022/03/10適合エリア:港湾/河川/干潟全長(mm)70質量(g)9タイプシンキング寸法(cm)レンジ:10~40フック#10リングサイズ#2アクションスラローム内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60219349#YI70D-010 クリアーイナッコ#YI70D-010 クリアーイナッコ
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219358#YI70D-009 パールボラOB#YI70D-009 パールボラOB
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219367#YI70D-008 ピンク&ピンク#YI70D-008 ピンク&ピンク
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219376#YI70D-007 マコイワシ#YI70D-007 マコイワシ
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219385#YI70D-006 玉彩#YI70D-006 玉彩
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219401#YI70D-005 マットチャート#YI70D-005 マットチャート
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219410#YI70D-004 ボラ#YI70D-004 ボラ
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219419#YI70D-003 コットンキャンディー#YI70D-003 コットンキャンディー
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219428#YI70D-001 レッドヘッド#YI70D-001 レッドヘッド
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする