曜日別特売

flute(フルート)138F

flute(フルート)138F - アムズデザインflute(フルート)138F - アムズデザインflute(フルート)138F - アムズデザインflute(フルート)138F - アムズデザインflute(フルート)138F - アムズデザインflute(フルート)138F - アムズデザインflute(フルート)138F - アムズデザインflute(フルート)138F - アムズデザイン

【シーズン、状況にとらわれないミドルサイズのフィネスミノー】ミドルサイズのフィネスミノー、flute138F。極小リップからは微弱なロールアクションを発生、どんな速度でも水面直下のレンジをキープでき、ベイトを選ばず、様々なパターン攻略に対応します。MRDシステム搭載で立ち上がりはオートマティックに、細身で軽量ながら飛距離は抜群です。シャローランナーの新たな一手を!

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2024/10/10適合エリア:河川/干潟/サーフ全長(mm)138質量(g)15.5タイプフローティング寸法(cm)レンジ:0~40フック#6リングサイズ#3アクションローリング内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60219437#FLT138-011 マットマーズ#FLT138-011 マットマーズ
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219446#FLT138-010 ボーングローボーン#FLT138-010 ボーングローボーン
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219455#FLT138-009 コーチドッグクリア#FLT138-009 コーチドッグクリア
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219471#FLT138-008 CHテレサ#FLT138-008 CHテレサ
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219480#FLT138-007 マットチャートギーゴ#FLT138-007 マットチャートギーゴ
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219489#FLT138-005 玉彩弐#FLT138-005 玉彩弐
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219498#FLT138-004 カワベイト#FLT138-004 カワベイト
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219507#FLT138-003 ウミベイト#FLT138-003 ウミベイト
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219516#FLT138-002 CBP#FLT138-002 CBP
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219525#FLT138-001 RH#FLT138-001 RH
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする