曜日別特売

ロケットベイト95ヘビー

ロケットベイト95ヘビー - アムズデザインロケットベイト95ヘビー - アムズデザインロケットベイト95ヘビー - アムズデザインロケットベイト95ヘビー - アムズデザインロケットベイト95ヘビー - アムズデザインロケットベイト95ヘビー - アムズデザインロケットベイト95ヘビー - アムズデザインロケットベイト95ヘビー - アムズデザイン

【宇宙の果てまでジグミノー】ノーマルモデルよりウェイトアップで遠投性能が向上。ラフコンディションの操作性、レンジキープ力がUP!ディープやボトムエリアの攻略が可能に。 アングラーの尽きることない飛距離への要求を形にしたモデル。ノーマルモデルより8gウェイトアップすることにより、大幅に飛距離、荒天時の操作性とレンジキープ能力を向上。サーフや磯などの飛距離を求められるフィールドで活躍。M~MHクラスのロングロッドと相性がよく、最適なタックルセッティングを組むことで驚愕の飛距離を出すことができます。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2016/11/10適合エリア:河口/河川/サーフ/磯/オフショア全長(mm)95質量(g)30タイプシンキング寸法(cm)レンジ:20~200フックフロント:#6、リア:#4リングサイズ#3アクションタイトローリング内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60218911#RB-95H-020 マットチャート#RB-95H-020 マットチャート
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60218920#RB-95H-019 スケボラ#RB-95H-019 スケボラ
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60218929#RB-95H-018 メッキイワシ#RB-95H-018 メッキイワシ
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60218938#RB-95H-017 ピンク&ピンク#RB-95H-017 ピンク&ピンク
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60218947#RB-95H-016 メタルシャッド#RB-95H-016 メタルシャッド
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60218956#RB-95H-011 マコイワシ#RB-95H-011 マコイワシ
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60218965#RB-95H-006 イバラキキャンディー#RB-95H-006 イバラキキャンディー
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60218981#RB-95H-005 アカキン#RB-95H-005 アカキン
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60218990#RB-95H-002 チャートバックパール#RB-95H-002 チャートバックパール
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60218999#RB-95H-001 レッドヘッド#RB-95H-001 レッドヘッド
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする