曜日別特売

komomo125 counter(コモモ125カウンター)

komomo125 counter(コモモ125カウンター) - アムズデザインkomomo125 counter(コモモ125カウンター) - アムズデザインkomomo125 counter(コモモ125カウンター) - アムズデザインkomomo125 counter(コモモ125カウンター) - アムズデザインkomomo125 counter(コモモ125カウンター) - アムズデザインkomomo125 counter(コモモ125カウンター) - アムズデザインkomomo125 counter(コモモ125カウンター) - アムズデザインkomomo125 counter(コモモ125カウンター) - アムズデザイン

【投げて巻くだけの、カウンターモデル】シャロー性能や飛距離性能などkomomoSF-125の基本性能はそのままにオリジナルモデルより少し抑えたなめらかなアクションでシーバスを魅了します。komomoSF-125より一枚下のレンジを狙いたい時やよりナチュラルに魅せたい時に最適です。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2011/08/25適合エリア:干潟/河口/河川/サーフ全長(mm)125質量(g)22タイプ海水サスペンド寸法(cm)レンジ:30~60フック#4リングサイズ#3アクションウォブンロール内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60220460#CT125-212 バンズブラック#CT125-212 バンズブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220469#CT125-211 サヨリホロ#CT125-211 サヨリホロ
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220478#CT125-210 チャートリュースクリアー#CT125-210 チャートリュースクリアー
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220487#CT125-209 レッドヘッドパール#CT125-209 レッドヘッドパール
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220496#CT125-208 ピンク&ピンク#CT125-208 ピンク&ピンク
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220505#CT125-207 マコイワシ#CT125-207 マコイワシ
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220521#CT125-206 玉彩#CT125-206 玉彩
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220530#CT125-205 マットチャート#CT125-205 マットチャート
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220539#CT125-204 ボラ#CT125-204 ボラ
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220548#CT125-203 コットンキャンディー#CT125-203 コットンキャンディー
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220557#CT125-202 チャートバックパール#CT125-202 チャートバックパール
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220566#CT125-201 レッドヘッド#CT125-201 レッドヘッド
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする