アムズデザイン
ima ルアーケース 3010NDM
【定番ルアーケースに待望の新デザイン登場】ルアーをちょうどよく収納できるケース。
材質
ボディ:ポリプロピレン、留具:ABS
色
#C-LC012 PPクリアー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
205×145×40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60219130
#C-LC012 PPクリアー
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください