sasuke(サスケ)SS-95

sasuke(サスケ)SS-95 - アムズデザインsasuke(サスケ)SS-95 - アムズデザインsasuke(サスケ)SS-95 - アムズデザインsasuke(サスケ)SS-95 - アムズデザインsasuke(サスケ)SS-95 - アムズデザインsasuke(サスケ)SS-95 - アムズデザインsasuke(サスケ)SS-95 - アムズデザインsasuke(サスケ)SS-95 - アムズデザイン

【シーバスの餌とまで呼ばれる超ロングセラー】*独自のレードルリップの低抵抗による安定した飛距離。*レンジ攻略を可能にし、ターゲットをスレさせない。*シーズンを選ばないロングセラーミノー。「シーバスの餌」とまで呼ばれる高い実釣性能を誇る超ロングセラーミノー。港湾部をはじめ河川から干潟まで使う場所や季節を選ばず活躍。安定した飛距離と食わせのアクションを併せ持つ。フローティングのSFとシンキングのSSの使い分けにより様々な状況に対応します。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2001/11/15適合エリア:港湾/干潟/河口/河川全長(mm)95質量(g)10タイプシンキング寸法(cm)レンジ:30~60フック#6リングサイズ#3アクションウォブンロール内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60219848#SKS229 パールボラOB#SKS229 パールボラOB
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219857#SKS208 玉彩#SKS208 玉彩
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219866#SKS207 アカキン#SKS207 アカキン
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219875#SKS202 チャートバックパール#SKS202 チャートバックパール
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219891#SKS201 レッドヘッド#SKS201 レッドヘッド
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする