sukari(スカリ)63HS

sukari(スカリ)63HS - アムズデザインsukari(スカリ)63HS - アムズデザインsukari(スカリ)63HS - アムズデザインsukari(スカリ)63HS - アムズデザインsukari(スカリ)63HS - アムズデザイン

【表層攻略型ストリームミノー!】*シンプルなフォルムに収められた独自のウエイトバランス!*リーリングの強弱のみでギラつくボディ! 本流域でのニジマスやサツキマスといった大型のトラウトに焦点を絞った基本に忠実なミノーです。シンプルなフォルムに収められた独自のウェイトバランスが生み出す素直なキャスタビリティに加え、リーリングの強弱のみでヒラを打ちギラつくボディは、無駄なロッドワークを必要せずとも魚たちに強烈にアピールします。

仕様●メインターゲット:トラウト●誕生日:2014/03/10適合エリア:渓流全長(mm)63質量(g)8タイプシンキングフックST-36BC #10(スイベル式フックハンガー仕様)リングサイズ#2内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60219805#SU63H-017 ニジマス#SU63H-017 ニジマス
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219821#SU63H-012 チタンブラック#SU63H-012 チタンブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする