曜日別特売

ハニートラップ95S

ハニートラップ95S - アムズデザインハニートラップ95S - アムズデザインハニートラップ95S - アムズデザインハニートラップ95S - アムズデザインハニートラップ95S - アムズデザインハニートラップ95S - アムズデザイン

【S字系ゆらぎアクションの甘い罠】*抜群の飛距離を誇るリップレスデザイン*ショートピッチスラロームアクション*河川などのドリフト釣法が得意。 遠投性能と食わせのアクションを持ち備えたシンキングペンシルHONEY TRAP。ステディリトリーブで揺らぎを伴ったS字アクションが得意。強い流れにも負けないヘビーウエイトの95Sは、リバーシーバスゲーム、マイクロベイト攻略を得意とする70Sは早春から夏頃の河川や港湾で活躍します!

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2006/12/21適合エリア:港湾/干潟/河口/河川/磯/オフショア全長(mm)95質量(g)25タイプシンキング寸法(cm)レンジ:30~80フック#3リングサイズ#4アクションスラローム内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60219577#HT95-118 マットチャート#HT95-118 マットチャート
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219586#HT95-103 玉彩#HT95-103 玉彩
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219595#HT95-102 チャートバックパール#HT95-102 チャートバックパール
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする