曜日別特売

komomoⅡ(コモモ2)65

komomoⅡ(コモモ2)65 - アムズデザインkomomoⅡ(コモモ2)65 - アムズデザインkomomoⅡ(コモモ2)65 - アムズデザインkomomoⅡ(コモモ2)65 - アムズデザインkomomoⅡ(コモモ2)65 - アムズデザインkomomoⅡ(コモモ2)65 - アムズデザインkomomoⅡ(コモモ2)65 - アムズデザインkomomoⅡ(コモモ2)65 - アムズデザイン

【水面直下でkomomoの名を継ぐ】*アピール力抜群な強波動アクション!*スローリトリーブでも、水面直下スイム。*口を使わせるマイクロベイトサイズ。 春先になると、河川ではボラの幼魚であるハクにシーバスが激しくボイルする光景が見られます。そんな時に迷わず投げてもらいたいのがkomomoⅡ65。キャストを躊躇するほど浅いエリアを、小さなシルエットでスローに探ることができるこのルアーは、マイクロパターン攻略に必須アイテムです。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2015/04/10適合エリア:港湾/干潟/河口/河川全長(mm)65質量(g)6タイプフローティング寸法(cm)レンジ:10~20フック#10リングサイズ#2アクションローリング+ウォブリング内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60220347#KM265-121 アカキン#KM265-121 アカキン
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220356#KM265-120 ゴールドボラ#KM265-120 ゴールドボラ
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220365#KM265-119 ピンク&ピンク#KM265-119 ピンク&ピンク
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220381#KM265-118 パールボラOB#KM265-118 パールボラOB
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220390#KM265-117 マコイワシ#KM265-117 マコイワシ
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220399#KM265-110 ボラ#KM265-110 ボラ
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220408#KM265-105 玉彩#KM265-105 玉彩
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220417#KM265-104 コットンキャンディー#KM265-104 コットンキャンディー
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220426#KM265-102 チャートバックパール#KM265-102 チャートバックパール
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする