komomo85SF counter(コモモ85SFカウンター)

komomo85SF counter(コモモ85SFカウンター) - アムズデザインkomomo85SF counter(コモモ85SFカウンター) - アムズデザインkomomo85SF counter(コモモ85SFカウンター) - アムズデザインkomomo85SF counter(コモモ85SFカウンター) - アムズデザインkomomo85SF counter(コモモ85SFカウンター) - アムズデザインkomomo85SF counter(コモモ85SFカウンター) - アムズデザインkomomo85SF counter(コモモ85SFカウンター) - アムズデザインkomomo85SF counter(コモモ85SFカウンター) - アムズデザイン

【ナンバーワン・バーサタリティ】*汎用性の高い細身で小ぶりなシルエット。*強めの流れの中でもゆらぎアクション!*汽水域でサスペンドしてスレた魚を引き出す! シリーズ最小のkomomo。汎用性の高い85mmサイズで、違和感を与えにくい細身のシルエットが特徴。アピールを抑えたアクションでkomomoらしいシャロー性能を持ち、バチやハク、イワシなどの小型のベイトを捕食するシーバスに威力を発揮します。他のkomomoと同様、SFとカウンターモデルを使い分けることで様々な状況で活躍します。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2016/03/10適合エリア:港湾/干潟/河口/河川全長(mm)85質量(g)8タイプ汽水:サスペンド/海水:スローフローティング/淡水:スローシンキング寸法(cm)レンジ:5~40フック#8リングサイズ#3アクションローリング+ウォブリング内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60220749#CT85-122 パールボラOB#CT85-122 パールボラOB
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220758#CT85-121 ハク#CT85-121 ハク
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220767#CT85-120 ピンク&ピンク#CT85-120 ピンク&ピンク
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220776#CT85-111 ボラ#CT85-111 ボラ
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220785#CT85-104 コットンキャンディー#CT85-104 コットンキャンディー
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする