sasuke(サスケ)140 裂波

sasuke(サスケ)140 裂波 - アムズデザインsasuke(サスケ)140 裂波 - アムズデザインsasuke(サスケ)140 裂波 - アムズデザインsasuke(サスケ)140 裂波 - アムズデザインsasuke(サスケ)140 裂波 - アムズデザイン

【ベスト・オブ・ヒラスズキルアー】*空気抵抗の少ないリップレスによる驚異の飛距離。*レードルリップが独特な釣れるアクションを生み出す。*強いカレント、磯場などタフな条件下で抜群の安定性。 Sasuke120裂波の優れたバランスをそのまま踏襲し、タフな条件下での安定感はピカイチ。特にヒラスズキゲームとの相性もよく、ベスト・オブ・ヒラスズキルアーとの呼び声も。もちろん基本性能の高さは使う場所を選ばず、広大なシャローが広がる河口域やサーフゲームとの相性も抜群。ランカーを狙ううえで欠かせないルアーです。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2008/06/21適合エリア:干潟/河口/河川/サーフ/磯/オフショア全長(mm)140#RP14-116 マットチャート質量(g)20タイプフローティング寸法(cm)レンジ:60~100フック#3リングサイズ#4アクションウォブンロール内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60220049#RP14-116 マットチャート
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする