曜日別特売

komomo(コモモ)SF-85

komomo(コモモ)SF-85 - アムズデザインkomomo(コモモ)SF-85 - アムズデザインkomomo(コモモ)SF-85 - アムズデザインkomomo(コモモ)SF-85 - アムズデザインkomomo(コモモ)SF-85 - アムズデザインkomomo(コモモ)SF-85 - アムズデザインkomomo(コモモ)SF-85 - アムズデザインkomomo(コモモ)SF-85 - アムズデザイン

【ナンバーワン・バーサタリティ】*汎用性の高い細身で小ぶりなシルエット。*ローリング主体で弱めのウォブリングアクション!*浅瀬で使える高いシャロー遊泳力! シリーズ最小のkomomo。汎用性の高い85mmサイズで、違和感を与えにくい細身のシルエットが特徴。アピールを抑えたアクションでkomomoらしいシャロー性能を持ち、バチやハク、イワシなどの小型のベイトを捕食するシーバスに威力を発揮します。他のkomomoと同様、SFとカウンターモデルを使い分けることで様々な状況で活躍します。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2016/02/25適合エリア:港湾/干潟/河口/河川全長(mm)85質量(g)7タイプフローティング寸法(cm)レンジ:5~30フック#8リングサイズ#3アクションローリング+ウォブリング内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60220250#KM85-124 チャートヘッドテレサ#KM85-124 チャートヘッドテレサ
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220259#KM85-123 クリアーイナッコ#KM85-123 クリアーイナッコ
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220268#KM85-122 パールボラOB#KM85-122 パールボラOB
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220277#KM85-121 ハク#KM85-121 ハク
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220286#KM85-120 ピンク&ピンク#KM85-120 ピンク&ピンク
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220295#KM85-119 マットチャート#KM85-119 マットチャート
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220311#KM85-109 マコイワシ#KM85-109 マコイワシ
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220320#KM85-104 コットンキャンディー#KM85-104 コットンキャンディー
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220329#KM85-102 チャートバックパール#KM85-102 チャートバックパール
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220338#KM85-101 レッドヘッド#KM85-101 レッドヘッド
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする