曜日別特売

Qualy(クオリー)105F

Qualy(クオリー)105F - アムズデザインQualy(クオリー)105F - アムズデザインQualy(クオリー)105F - アムズデザインQualy(クオリー)105F - アムズデザインQualy(クオリー)105F - アムズデザインQualy(クオリー)105F - アムズデザインQualy(クオリー)105F - アムズデザインQualy(クオリー)105F - アムズデザイン

【よく飛んで、万能。MRD搭載アピールミノー】 imaの移動重心システム「MRD」搭載アイテム第5弾。遠投性能と立ち上がりのよさを持ち合わせ、年間を通して使いやすいミノーをコンセプトに開発された「Qualy105F」。あらゆるパターンにハマる汎用性の高いアイテムに仕上がりました。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2021/10/10適合エリア:干潟/河口/河川/磯全長(mm)105質量(g)18タイプフローティング寸法(cm)レンジ:40~70フック#5リングサイズ#3アクションウォブンロール内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60220828#QU105-010 メッキイワシ#QU105-010 メッキイワシ
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220837#QU105-009 アカキン#QU105-009 アカキン
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220846#QU105-008 ピンク&ピンク#QU105-008 ピンク&ピンク
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220855#QU105-007 マコイワシ#QU105-007 マコイワシ
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220871#QU105-006 玉彩#QU105-006 玉彩
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220880#QU105-004 ボラ#QU105-004 ボラ
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220889#QU105-003 コットンキャンディー#QU105-003 コットンキャンディー
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220898#QU105-002 チャートバックパール#QU105-002 チャートバックパール
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220907#QU105-001 レッドヘッド#QU105-001 レッドヘッド
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする