曜日別特売

komomoⅡ(コモモ2)

komomoⅡ(コモモ2) - アムズデザインkomomoⅡ(コモモ2) - アムズデザインkomomoⅡ(コモモ2) - アムズデザインkomomoⅡ(コモモ2) - アムズデザインkomomoⅡ(コモモ2) - アムズデザインkomomoⅡ(コモモ2) - アムズデザイン

【水面直下でkomomoの名を継ぐ】*魅惑のスネーキングアクション!*大型フックでガッチリフッキング!*磯ヒラスズキゲームに最適! 特徴的なヘッド構造から生まれる激しいアクションで水面直下をかき回します。デッドスローリトリーブではハイピッチローリング、スローリトリーブではワイドなスネーキングアクションで水面を意識した高活性なシーバスにハイアピール。晩秋の成長したボラが湧く状況や落ち鮎パターン、サラシの薄いヒラスズキゲームまで様々な場面で威力を発揮します。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2009/03/10適合エリア:干潟/河口/河川/磯全長(mm)110質量(g)15タイプフローティング寸法(cm)レンジ:0~20フック#3リングサイズ#3アクションローリング+ウォブリング内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60220435#K211-116 ピンク&ピンク#K211-116 ピンク&ピンク
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220451#K211-115 玉彩#K211-115 玉彩
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする