曜日別特売

sasuke(サスケ)120 剛力

sasuke(サスケ)120 剛力 - アムズデザインsasuke(サスケ)120 剛力 - アムズデザインsasuke(サスケ)120 剛力 - アムズデザインsasuke(サスケ)120 剛力 - アムズデザインsasuke(サスケ)120 剛力 - アムズデザインsasuke(サスケ)120 剛力 - アムズデザイン

【剛よく海を制す。】*安定した飛行姿勢が生み出す圧倒的飛距離。*大型フック搭載。パワーファイトにオススメ!*荒れたフィールドでもしっかり泳ぐ! 荒波にがっちり食いつくレードルリップと適度なファットボディは特徴のsasuke120剛力。シリーズ随一の浮力とアピール力で磯や外洋などのパイロットルアーとして欠かせないルアーです。また120mmサイズに#3の大型フックを搭載したこのルアーはランカーシーバスをより確実に獲りたい大型ハンターからも高い支持を得ています。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2013/12/10適合エリア:河口/河川/サーフ/磯/オフショア全長(mm)120質量(g)19タイプフローティング寸法(cm)レンジ:50~100フック#3リングサイズ#3アクションウォブンロール内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60220101#GR120-120 ピンク&ピンク#GR120-120 ピンク&ピンク
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220110#GR120-119 マットチャート#GR120-119 マットチャート
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする