sasuke(サスケ)120 裂波

sasuke(サスケ)120 裂波 - アムズデザインsasuke(サスケ)120 裂波 - アムズデザインsasuke(サスケ)120 裂波 - アムズデザインsasuke(サスケ)120 裂波 - アムズデザインsasuke(サスケ)120 裂波 - アムズデザインsasuke(サスケ)120 裂波 - アムズデザインsasuke(サスケ)120 裂波 - アムズデザインsasuke(サスケ)120 裂波 - アムズデザイン

【キング・オブ・ソルトウォーターミノー】*空気抵抗の少ないリップレスによる驚異の飛距離。*レードルリップが独特な釣れるアクションを生み出す。*国内にとどまらず、あらるゆ魚種を魅了! Ima独自のレードルリップをもつsasukeシリーズの代表作。「キングオブソルトウォーターミノー」と呼ばれるフラッグシップモデルの「裂波」ですがシーバス、フラットフィシュ、青物はもちろん、淡水や海外のあらゆるシチュエーションでもその力を発揮しています。魚種や場所を選ばない汎用性と実釣力の高さはまさに日本を代表するモンスタールアーです。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2004/09/21適合エリア:干潟/河口/河川/サーフ/磯/オフショア全長(mm)120質量(g)17タイプフローティング寸法(cm)レンジ:70~90フック#6リングサイズ#3アクションウォブンロール内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60220198#RP240 パープルフォグゴールド#RP240 パープルフォグゴールド
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220207#RP239 マットマーズ#RP239 マットマーズ
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220216#RP238 ボーングローボーン#RP238 ボーングローボーン
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220225#RP237 コーチドッグクリア#RP237 コーチドッグクリア
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220241#RP236 チャートヘッドテレサ#RP236 チャートヘッドテレサ
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする