ダイヤトレンド
DAFXIH-CABV・DQCABR2V-H(**M)対応 RS-232C⇔USBコンバータケーブル
通信プロトコル
用途
USB⇔RS-232C
長さ(m)
2
対応OS
Windows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状
USB A-Type⇔D-SUB9P プラグ
適合機器
パソコン側 RS-232C対応D-SUB9Pに接続可能なダイヤトレンド製インタフェースケーブル
通信方法
USBシリアルコンバータドライバ
通信速度
~115.2kbp
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60218746
DIFC-U2VF
オープン
¥
9,180
¥
10,098
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください