曜日別特売

チッパー・シュレッダー

チッパー・シュレッダー - 丸山製作所

ナイフ&ハンマーシリーズ
ナイフ&ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。
剪定枝を粉砕して 有機肥料に利用 !
果樹農家のみなさまが必要な、剪定枝の処理に。最大粉砕径40mm~140mmの選べるラインナップです。
人気の自走式から小型トラックで運べる搭載式まで最適な1台をお選びいただけます。
ブロワー付

用途・有機質堆肥として ・土壌改良剤として ・酪農用敷材として・マルチング材として・雑草よけとして・舗装材として・製紙原料として・法面緑化材として・炭化消臭剤として・炭化床下整湿材として質量(kg)316出力(kW)エンジン最大:5.8径(Φmm)最大粉砕:120形式チッパーナイフ+ハンマーシュレッダー・自走型寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1795×780×1089エンジン形式GB290LN走行速度(km/h)前進 :1.7(低速)/3.9(高速) 後進 :1.8内容量1台
注意
※屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60159429HNJ-1201BH 389580
1,426,000
1,398,000
1,537,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする