曜日別特売

ミニトートバッグ 手提げ 肩掛け 2WAY 5.5L ファスナー付き 撥水加工 8.4インチタブレット収納 off toco

ミニトートバッグ 手提げ 肩掛け 2WAY 5.5L ファスナー付き 撥水加工 8.4インチタブレット収納 off toco - エレコム

小さいのにたっぷり収納できる!休日に持って出かけたくなる”off toco”シリーズのミニトートバッグです。ファスナー開閉式の大きく開くあおりポケットを前後に設置。荷物をすっきり仕分けられる3層構造になっています。3つの前面ポケットはアクセスしやすく、出し入れすることが多い小物の収納に便利です。

用途
休日に持って出かけたくなる”off toco”シリーズのミニトートバッグです。
ファスナー開閉式の大きく開くあおりポケットを前後に設置。荷物をすっきり仕分けられる3層構造になっています。
3つの前面ポケットはアクセスしやすく、スマートフォンやキーケースなどよく使う小物の収納に便利です。
バッグ内には、抗菌・防水仕様のポケットを配置。濡れた状態の折り畳み傘やボトルなどの収納が可能です。
※収納物のサイズによっては収納できない場合があります。
この抗菌加工は、表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(一般財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
メイン気室内には、用途に合わせ使い分けられる豊富なポケットを完備。8.4インチまでのタブレットを収納できるタブレットスリーブは、画面が傷つきにくい起毛素材を採用しています。
ショルダーベルトを取り付けて、肩に掛けて持ち運べます。
表面生地には撥水加工を施しています。
※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
YKK製のかばん向けファスナーを一部使用しています。
※YKKは日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ショルダーベルト×1適合モデル:8.4インチまでのタブレット材質ポリエステルブラック質量(g)約595外形寸法(mm)W約290×D約120×H約210 ※ハンドル・ショルダーベルト部含まず容量(L)5.5内寸(mm)タブレットポケット:W約216×D約11×H約149 ※8.4インチタブレットの参考収納寸法表面撥水加工(表生地)、抗菌防水加工(気室内オープンポケット1カ所)パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)備考:※約216×約11×約149までの端末の収納に対応します。記載のサイズ以下でも形状等により対応しない場合があります。ポケット(前面)ファスナーポケット×3、ファスナーポケット(あおりポケット)×1、(気室内)オープンポケット×2、オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2、タブレット用オープンポケット(起毛)×1、オープンポケット(抗菌防水仕様)×1、(背面)ファスナーポケット(あおりポケット)×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60222088BM-OFHB01BK
11,160
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする