曜日別特売

USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティック500GBブラック

USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティック500GBブラック - BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティック500GBブラック - BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティック500GBブラック - BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティック500GBブラック - BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティック500GBブラック - BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティック500GBブラック - BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティック500GBブラック - BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティック500GBブラック - BUFFALO(バッファロー)

写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップ
スリムなType-C端子周り設計・厚みを抑えた筐体で、スマホケースを付けたままスマートフォンに挿せる
Type-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能
Read:1050MB/s、Write:900MB/sで高速なファイル転送を実現

付属品
取扱説明書(保証書)
※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、DiskFormatterforMac、CopyBooster、SecureLockMobile2、データ消去ユーティリティー)
※保証書は取扱説明書に記載
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22.5×10.5×85
※突起物含まず
動作温湿度範囲
温度5~35℃
湿度10~85%
仕様ファイルシステム:exFAT電源USBバスパワー端子形状USBType-A、USBType-C本体質量(g)約13インターフェースUSB3.2(Gen2)/3.2(Gen1)/3.1(Gen2)/3.1(Gen1)/3.0/2.0保証期間1年間セキュリティSecureLockMobile2(暗号化:AES256bitソフトウェア方式)端子数2搭載ドライブ500GB内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60222237SSD-SDH500U3BA/D
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする