エレコムヘルスケア
上腕式血圧計 ACアダプター ( HCM-AS03BTWH / HCM-AS04WH 専用 )
エレコム上腕式血圧計 HCM-AS03BTWH/HCM-AS04WH専用のACアダプターです。
用途
エレコム上腕式血圧計 HCM-AS03BTWH/HCM-AS04WH専用のACアダプターです。
色
ブラック
質量(g)
約61
外形寸法(mm)
幅約59×奥行約27×高さ約37(プラグ含まず)
規格
電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品
定格入力電圧(V)
AC100 50/60Hz
定格出力電流(A)
0.5
対応機種
HCM-AS03BTWH、HCM-AS04WH
保証期間
1年間
定格出力電圧(V)
DC6
対象地域
日本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60222140
ADP-W5-0304E
¥
3,330
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください