SUN
エアサス エアライン ガスケット
適合車種
バス
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
厚さ
外径
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60222700
AS401
アルミコート
黒
1.7
24.5
17
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
60222709
AS402
アルミコート
黒
1.7
27.5
20
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
60222718
AS601
ノンアスベスト
黒
1
28
17
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
60222727
AS602
ノンアスベスト
黒
1
34
21
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
60222736
AS603
ノンアスベスト
水色
2
34
21
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください