NovaPort SOLO II 100W1C ホワイト

NovaPort SOLO II 100W1C ホワイト - CIONovaPort SOLO II 100W1C ホワイト - CIONovaPort SOLO II 100W1C ホワイト - CIONovaPort SOLO II 100W1C ホワイト - CIONovaPort SOLO II 100W1C ホワイト - CIO

最大100W出力 USB充電器
超コンパクトサイズ
新技術 NovaEngine搭載
進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載
外観にも機能性をプラス
充電器回収サービス

仕様急速充電規格:PD3.0 / QC+4.0 / PPS付属品取扱説明書(日本語/English)寸法(mm)約57×40×29ホワイト質量(g)約 121出力5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (Max 100W)、PPS:5-11V=5A(Max 55W)対応機種100W出力での充電に対応したノートパソコン(Macbook Pro 14インチ、USB-Cポート対応のLenovoやPanasonic製品など)、Apple iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max /iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro、Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / MP3プレーヤー / 、Nintendo Switchなどのゲーム機まで幅広い機器に対応。入力100-240VAC 50-60Hz 2.5AポートUSB-C×1内容量1個
注意
※お使いの端末すべてに最大出力での充電を保証しておりません。
※PCへのPD充電は各メーカーによって必要な電圧・電力が異なりますので、詳しくはPC各メーカーにお問い合わせください。
※複数ポート同時使用時にて、PCの充電が不安定な場合は、単ポートにて充電を行ってください。
※PowerDelivery(PD)充電・QuickCharge(QC)を行う際は、PD・QC対応デバイス機器に対し、PD・QC対応 ケーブルをご使用いただく必要がございます。
※高出力での充電中は本製品が熱くなる場合がございますが、デバイス機器側の充電が満充電に近づくにつれ、通常の温度に戻ります。
※本製品を長時間使用しないときは、本製品を家庭用コンセントから抜いてください。故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60223671CIO-G100W1C-N2-WH
6,040
5,498
6,048(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする