曜日別特売

USBチャージャー 3.4A PD20W 2ポート Type-C/A AC1400W 白

USBチャージャー 3.4A PD20W 2ポート Type-C/A AC1400W 白 - オーム電機USBチャージャー 3.4A PD20W 2ポート Type-C/A AC1400W 白 - オーム電機USBチャージャー 3.4A PD20W 2ポート Type-C/A AC1400W 白 - オーム電機USBチャージャー 3.4A PD20W 2ポート Type-C/A AC1400W 白 - オーム電機

増設できるUSBチャージャー
Type-C 急速充電 PD対応 20W
USB TOTAL 3.4A
AC出力 合計1400Wまで
小型サイズ
接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電できます

ホワイト定格出力Type-A+Type-C 両方使用時…DC5V 合計3.4A、Type-A(QC)単独使用時…DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、Type-C(PD)単独使用時…DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、AC 出力 合計1400Wまで差込口USB:Type-C×1、Type-A×1定格入力AC100V 45VA 50/60Hz内容量1個
注意
※USBケーブルは付属しておりません。お使いの機器に対応したUSBケーブルを別途ご用意ください。(機器に付属する純正品のご使用を推奨いたします。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60224030HS-A1U2PD-24W
1,680
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする