ストア・エキスプレス
秋のディスプレイ・装飾用品 木製ディスプレイボックス パイン集成材 ブラウン
【商品特徴】コストパフォーマンスの高い天然木のディスプレイボックス。ディスプレイボックスを積み重ねたり、壁に設置したりすることで、限られたスペースを有効に活用できます。
材質
天然木:パイン集成材
耐荷重(kg)
5
板厚(mm)
板厚:12
内容量
1個
注意
※【特記事項】
※天然木を使用しているため、塗装のムラ・色の個体差・節などがあります。風合いとしてお楽しみください。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60224581
2030-602
17.6×20×17.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60224590
2030-604
27.6×30×27.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください